Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
lunghezza della filettatura
13 mm
lunghezza totale
36,8 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
tipo di filettatura
Metrico
minimo diametro interno del flessibile
26,2 mm
altezza totale
36 mm
diametro nominale
32 mm
dimensione nominale in pollici
Altro
dimensione di collegamento filettatura
M32×1,5
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
Filettatura
temperatura di impiego
-100 ... 300 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
54 ... 54
Serie
HelaGuard
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te