Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31407
Cod. Produttore
166-31407
Cod. EAN
4031026307510

Informazioni di prodotto

Raccordo per corrugato rivest PCS40-FMC-M40

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato. Grado di protezione IP65.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

47,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

34,6 mm

altezza totale

56 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo compressione ottone nichelato PCS40 filettato IP65 per corrugato rivestito