Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-31405
Cod. Produttore
166-31405
Cod. EAN
4031026307497

Informazioni di prodotto

Raccordo per corrugato rivest PCS25-FMC-M25

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato. Grado di protezione IP65.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

40,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

19,1 mm

altezza totale

33 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo compressione ottone nichelato PCS25 filettato IP65 per corrugato rivestito