Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPR4036M50
Cod. Produttore
CMPR4036M50
Cod. EAN
8030343094970

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo guaina in metallo, ideale per garantire un’installazione sicura e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con ancoraggio rapido e sicuro
  • Protezione meccanica che riduce rischi di danni durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP67 contro polvere e liquidi
  • Maggiore affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Protezione da strappi e trazioni del cavo
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M50×1,5, progettato per il collegamento a vite a scatole elettriche. Garantisce un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

64 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M50 per tubo guaina metallo IP67 installazioni elettriche