Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPR4032M50
Cod. Produttore
CMPR4032M50
Cod. EAN
8030343094956

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo guaina in metallo che garantisce un ancoraggio solido e una tenuta stagna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla filettatura precisa.
  • Assicura un fissaggio stabile e sicuro sulla guaina.
  • Riduce i tempi di montaggio e manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 contro polvere e liquidi.
  • Previene infiltrazioni e danni da trazione del cavo.
  • Migliora l'affidabilità dell'impianto elettrico.
Raccordo a compressione con filettatura esterna metrica M50x1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Il design diritto assicura una facile installazione, mentre il grado di protezione IP67 offre una perfetta tenuta contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza e sicurezza. Realizzato con materiali robusti, questo raccordo assicura durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

64 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo compressione M50 filettato per guaina metallo IP67 industriale