Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPR1513M25
Cod. Produttore
CMPR1513M25
Cod. EAN
8030343094895

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo guaina in metallo con installazione semplice e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design CM
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Tenuta stagna garantita IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da polvere e liquidi
  • Resistenza a strappi e trazioni del cavo
  • Affidabilità e durata nel tempo
Il raccordo TXCMPR1513M25 è un componente elettrico con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettato per collegamenti a vite affidabili e sicuri. Offre un grado di protezione IP67, garantendo un'elevata resistenza contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura a diritto assicura una connessione stabile e duratura, rendendolo adatto per l'installazione di guaine protettive in impianti elettrici. Questo raccordo è una soluzione robusta e funzionale per la gestione e la protezione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

32 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato CM M25 IP67 per guaine elettriche