Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPR1209M20
Cod. Produttore
CMPR1209M20
Cod. EAN
8030343094826

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR12/9 M20x1,5 offre una soluzione affidabile per l’installazione elettrica, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Ancora solida sulla guaina per una posa stabile
  • Protezione meccanica contro strappi e trazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP67 contro polvere e liquidi
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e manutenzione
Raccordo filettato esterno diritto con filettatura metrica M20 x 1,5, progettato per il collegamento sicuro di guaine in impianti elettrici. Garantisce un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e tenuta stagna nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M20x1,5 CMPR12/9 per impianti elettrici IP67