Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPR1208M20
Cod. Produttore
CMPR1208M20
Cod. EAN
8030343094819

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR12/8 -M20X1,5 garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design filettato
  • Risparmio di tempo con ancoraggio solido e rapido
  • Protezione meccanica contro strappi e trazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP67 contro polvere e liquidi
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Raccordo filettato diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Realizzato per offrire un elevato grado di protezione IP67, assicura resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e protezione in ambienti difficili. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo raccordo una soluzione efficace per l’installazione di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato CMPR12/8 M20x1,5 IP67 per impianti elettrici