Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRG2725
Cod. Produttore
CMPRG2725
Cod. EAN
8030343026988

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR 27/25 progettato per un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’ancoraggio solido e affidabile
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Tenuta stagna garantita da gommino pressacavo IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da polvere e liquidi
  • Maggiore sicurezza contro strappi e trazioni del cavo
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta e protezione in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

45 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 27/25 con pressacavo IP67 per installazioni elettriche

€ 21,87 x 1 pz.