Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRG2720
Cod. Produttore
CMPRG2720
Cod. EAN
8030343026971

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo guaina in metallo, progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con ancoraggio efficace e immediato
  • Protezione meccanica che riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP67 contro polvere e liquidi
  • Maggiore sicurezza grazie alla protezione da strappi e trazioni
  • Durata e affidabilità nel tempo dell’impianto elettrico
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra la scatola e la guaina. Il prodotto assicura un elevato grado di protezione IP67, offrendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La filettatura consente un fissaggio stabile e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, il raccordo è adatto per impianti elettrici industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

45 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato 1" gas IP67 per tubo guaina metallo industriale e civile