Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP20PG2115
Cod. Produttore
CMPRP20PG2115
Cod. EAN
8030343027275

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 20 PG21 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’ancoraggio solido e immediato sulla guaina
  • Protezione meccanica contro strappi e trazioni del cavo
  • Tenuta stagna IP67, riducendo rischi di infiltrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata dell’impianto elettrico
  • Protezione efficace da polvere e liquidi
  • Affidabilità superiore riduce manutenzioni e costi energetici
Raccordo diritto con filettatura esterna PG21, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono tenuta stagna. La filettatura consente un fissaggio stabile e duraturo, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo raccordo è perfetto per connessioni che necessitano di robustezza e protezione elevata. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

39 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 20 PG21 IP67 protezione industriale