Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP15PG1613
Cod. Produttore
CMPRP15PG1613
Cod. EAN
8030343027213

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR 15 PG16 - 13 offre una soluzione affidabile per l’ancoraggio e la protezione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con un fissaggio rapido e sicuro
  • Tenuta stagna IP67 per ambienti critici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione meccanica contro strappi e trazioni
  • Prevenzione di infiltrazioni di polvere e liquidi
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
Raccordo diritto con filettatura esterna PG16, progettato per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Il dispositivo garantisce un alto grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali robusti, è ideale per collegare guaine e cavi in ambienti industriali o esterni, offrendo una protezione efficace contro agenti esterni. La filettatura consente un fissaggio stabile alla scatola, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 15 PG16 IP67 protezione cavi ambienti industriali