Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP15PG139
Cod. Produttore
CMPRP15PG139
Cod. EAN
8030343027190

Informazioni di prodotto

Raccordo filettato per tubo guaina in metallo, ideale per garantire un ancoraggio solido e una tenuta stagna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design CMpr
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 contro polvere e liquidi
  • Maggiore sicurezza da strappi e trazioni del cavo
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Il raccordo è dotato di filettatura per il fissaggio a vite, assicurando un'installazione stabile e resistente. Offre un grado di protezione IP67, che lo rende idoneo all'uso in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato CMpr PG13,5 IP67 per guaina metallo