Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP15PG1310
Cod. Produttore
CMPRP15PG1310
Cod. EAN
8030343027176

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 15 PG13,5-10,5 garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie al solido ancoraggio sulla guaina
  • Protezione meccanica da strappi e trazioni del cavo
  • Tenuta stagna contro polvere e liquidi (IP67)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di infiltrazioni e guasti
  • Migliore protezione e sicurezza dell’impianto
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura consente un fissaggio stabile e una tenuta ottimale, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto per guaine con diametro fino a 10,5 mm, questo raccordo combina funzionalità e durabilità per garantire prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto CMPR PG13,5-10,5 mm IP67 per impianti elettrici