Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRG1510
Cod. Produttore
CMPRG1510
Cod. EAN
8030343026902

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 15/10,5 garantisce installazioni rapide e sicure con un solido ancoraggio e tenuta IP67.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Solido ancoraggio sulla guaina
  • Protezione meccanica da strappi e trazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna contro polvere e liquidi
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per collegamenti a vite a scatola mediante filettatura. Garantisce un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili, con dimensioni di compressione 15/10,5 mm. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e stabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 15/10,5 mm IP67 per installazioni elettriche