Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRG12A8
Cod. Produttore
CMPRG12A8
Cod. EAN
8030343026865

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 12A/8 garantisce installazioni rapide e sicure, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con ancoraggio solido sulla guaina
  • Protezione meccanica contro strappi e trazioni
  • Tenuta stagna IP67 contro polvere e liquidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie a connessioni sicure e stagne
  • Migliore protezione da infiltrazioni e danni meccanici
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta stagna e robustezza nel fissaggio di guaine e cavi. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 12A/8 IP67 filettatura 1/2" per guaine elettriche