Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRG12A10
Cod. Produttore
CMPRG12A10
Cod. EAN
8030343026858

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 12A/10,5 garantisce installazioni rapide e sicure con protezione IP67.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’ancoraggio solido sulla guaina
  • Risparmio di tempo con un montaggio semplice e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da polvere e liquidi con tenuta stagna IP67
  • Maggiore sicurezza grazie alla protezione meccanica contro strappi e trazioni
Raccordo compressione con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra tubi e scatole elettriche. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La filettatura a vite consente un montaggio semplice e stabile, ideale per impianti elettrici che richiedono tenuta e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e civili, garantisce sicurezza e protezione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo compressione CMPR 12A/10,5 IP67 per impianti elettrici