Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP12PG168
Cod. Produttore
CMPRP12PG168
Cod. EAN
8030343027152

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR 12 PG16 che garantisce un solido ancoraggio e protezione meccanica del cavo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design filettato
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro
  • Protezione da strappi e trazioni, riducendo manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna IP67 contro polvere e liquidi
  • Maggiore durata degli impianti elettrici
  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna PG16 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un grado di protezione IP67, offrendo impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e tenuta stagna, questo raccordo a vite facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 12 PG16 filettato IP67 per installazioni elettriche