Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP12PG1310
Cod. Produttore
CMPRP12PG1310
Cod. EAN
8030343027114

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 12 PG13,5-10,5 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’ancoraggio sicuro sulla guaina
  • Risparmio di tempo con il design che assicura un montaggio rapido e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 contro polvere e liquidi
  • Tenuta stagna e resistenza a strappi o trazioni del cavo
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi elettrici e scatole di derivazione. Caratterizzato da un grado di protezione IP67, assicura resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua, ideale per applicazioni in ambienti difficili. La filettatura facilita un montaggio rapido e stabile, mentre il design robusto offre durata nel tempo e protezione ottimale dei collegamenti elettrici. Questo raccordo è adatto per l’installazione in impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CMPR 12 PG13,5-10,5 IP67 per impianti elettrici professionali