Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP12PG119
Cod. Produttore
CMPRP12PG119
Cod. EAN
8030343027107

Informazioni di prodotto

Raccordo CMPR 12 PG11 - 9,5

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie all’ancoraggio sicuro sulla guaina
  • Protezione meccanica che previene danni da trazione o strappi
  • Design robusto con tenuta stagna IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro infiltrazioni di polvere e liquidi
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla resistenza del raccordo
Raccordo compressione diritto con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La filettatura consente un fissaggio stabile tramite avvitamento, rendendo il raccordo ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta e protezione ottimali. La dimensione di collegamento PG11 e il design robusto lo rendono adatto a impianti industriali e civili, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo compressione PG11 tenuta stagna IP67 per impianti elettrici