Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMPRP10PG96
Cod. Produttore
CMPRP10PG96
Cod. EAN
8030343027060

Informazioni di prodotto

Il raccordo CMPR 10 PG 9 garantisce un’installazione rapida e sicura, ideale per installatori professionisti e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Elevata tenuta meccanica e protezione da strappi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna contro polvere e liquidi (IP67)
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Protezione affidabile del cavo elettrico
Raccordo compressione diritto con filettatura esterna PG9, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. La filettatura consente un fissaggio stabile e duraturo, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo raccordo è particolarmente indicato per impianti elettrici che richiedono protezione e tenuta ottimali. Descrizione del produttore: Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

25 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG9

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo compressione CMPR 10 PG9 IP67 per impianti elettrici