› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo diritto M25 filettatura interna IP67 per guaine metalliche

Cod. Rexel TXCMF18M25
Cod. Produttore CMF18M25
Cod. EAN 8030343093614

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo CMF18
  • Filettatura: M25x1,5
  • Compatibile guaine: L, P, DAR, SVT
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale anello: nylon
  • Resistenza: trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: perfetta
  • Serie: TXCMF

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto con filettatura interna metrica M25×1,5, progettato per il collegamento sicuro di guaine in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un elevato grado di protezione IP67, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo, facilita l’installazione grazie alla filettatura standardizzata e offre una tenuta ottimale tra raccordo e scatola. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

31 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo diritto M25 filettatura interna IP67 per guaine metalliche