› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

Raccordo filettato M16 per guaina metallica IP67 installazioni industriali

Cod. Rexel TXCMF12M16
Cod. Produttore CMF12M16
Cod. EAN 8030343093553

Informazioni principali

  • Serie: CMF12
  • Tipo raccordo: ISO M16x1,5
  • Compatibilità guaine: L, P, DAR, SVT
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale anello: Nylon
  • Connessione: Virola avvitabile
  • Resistenza: trazione e vibrazione
  • Continuità elettrica: Garantita

Descrizione del prodotto

Il raccordo TXCMF12M16 è un componente elettrico con filettatura interna metrica M16 x 1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura a vite. Questo raccordo diritto è realizzato per offrire un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni industriali e ambienti con condizioni ambientali difficili. La sua costruzione robusta e precisa lo rende adatto per il fissaggio di guaine e cavi, mantenendo l'integrità del sistema elettrico e proteggendo i collegamenti da agenti esterni. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un' ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

29 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

28,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Raccordo filettato M16 per guaina metallica IP67 installazioni industriali