Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG09A
Cod. Produttore
CMMGG09A
Cod. EAN
8030343026032

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 9A assicura un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento interno per una presa salda e resistente
  • Bloccaggio esterno con anello in nylon per stabilità e protezione IP67
  • Compatibilità con molteplici tipi di guaine metalliche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata continuità elettrica e sicurezza
  • Protezione affidabile contro polvere e acqua
  • Durata e resistenza a trazione e vibrazioni
Il raccordo TXCMMGG09A è un componente elettrico caratterizzato da una filettatura esterna gas di tipo diritto con dimensione nominale di 3/8 di pollice. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, presenta un collegamento a vite tramite filettatura, assicurando un montaggio stabile sulla scatola di derivazione. Questo raccordo offre un grado di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua struttura robusta e precisa lo rende un elemento essenziale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

23 mm

diametro nominale

9 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MG 9A 3/8" IP67 per guaine metalliche installazioni elettriche