Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP09PG11
Cod. Produttore
CMMGP09PG11
Cod. EAN
8030343026537

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP09PG11 offre soluzioni efficienti per collegamenti sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento interno alla guaina metallica
  • Installazione rapida con virola e anello in nylon
  • Ottima resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 per sicurezza e durata
  • Soluzione pratica ed economica
Raccordo diritto con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Caratterizzato da un elevato grado di protezione IP67, assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche esigenti. La filettatura consente un fissaggio stabile e preciso, mentre il design robusto ne garantisce durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Questo raccordo è una soluzione efficace per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

23 mm

diametro nominale

9 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG11 resistente IP67 per guaine metalliche industriali