Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG75
Cod. Produttore
CMMGG75
Cod. EAN
8030343026483

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGG75 offre una soluzione pratica e sicura per collegamenti con guaine metalliche, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola interna
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni
  • Installazione rapida e sicura con anello in nylon

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durata nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3 pollici, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e una tenuta stagna, questo raccordo combina funzionalità e durabilità per l’installazione di impianti elettrici in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

27 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

110 mm

diametro nominale

75 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto filettatura esterna 3" IP67 per guaine metalliche