Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG65
Cod. Produttore
CMMGG65
Cod. EAN
8030343026452

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGG65 offre una soluzione pratica e sicura per il collegamento di guaine metalliche, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni
  • Accoppiamento rapido con anello in nylon per blocco sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e durevole
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 2 1/2 pollici, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67, ideale per applicazioni in ambienti con presenza di polvere e acqua. Il tipo di collegamento a vite con filettatura facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

24 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

99 mm

diametro nominale

65 mm

dimensione nominale in pollici

2 1/2 pollici

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto filettatura 2 1/2" IP67 per guaine metalliche