Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP40PG36
Cod. Produttore
CMMGP40PG36
Cod. EAN
8030343026797

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP40PG36 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con un collegamento rapido e sicuro
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 per una maggiore sicurezza
  • Soluzione economica e affidabile
Raccordo diritto con filettatura esterna PG36, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. La filettatura permette un fissaggio stabile e duraturo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo raccordo è compatibile con sistemi che richiedono una connessione a vite, offrendo robustezza e protezione ottimale per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

20 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

64 mm

diametro nominale

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG36 per guaine metalliche con protezione IP67