Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP33PG36
Cod. Produttore
CMMGP33PG36
Cod. EAN
8030343026773

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP33PG36 offre soluzioni pratiche e sicure per collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con accoppiamento rapido e sicuro
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Protezione IP67 contro acqua e polvere
  • Soluzione economica e duratura
Raccordo elettrico diritto con filettatura esterna PG36, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile grazie alla filettatura di tipo vite. Offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche, questo raccordo è realizzato con materiali robusti per garantire durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

55 mm

diametro nominale

33 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo elettrico PG36 per guaine metalliche, IP67, alta resistenza