Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG33M40
Cod. Produttore
CMMG33M40
Cod. EAN
8030343094277

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 33 ISO M40X1,5 garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola interna
  • Bloccaggio sicuro con anello in nylon
  • Ottima resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica affidabile
  • Grado di protezione IP67
  • Soluzione pratica ed economica
Raccordo filettato diritto con filettatura esterna metrica M40 x 1.5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e tenuta stagna, questo raccordo è realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni ottimali. La filettatura ISO consente un montaggio preciso e stabile, facilitando l’installazione in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

55 mm

diametro nominale

33 mm

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M40x1,5 CM-MG33 per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche