Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG33
Cod. Produttore
CMMGG33
Cod. EAN
8030343026353

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGG33 offre una soluzione pratica e sicura per il collegamento delle guaine metalliche, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di avvitamento grazie alla virola progettata per un’ottima resistenza meccanica
  • Installazione rapida e sicura con anello in nylon per blocco esterno
  • Compatibilità con molte tipologie di guaine metalliche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Continuità elettrica garantita per sicurezza e affidabilità
  • Durata e resistenza a vibrazioni e trazioni
Raccordo filettato diritto con filettatura gas esterna da 1 1/4 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e acqua anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per il fissaggio di guaine e tubi con connessione filettata, questo raccordo combina robustezza e precisione costruttiva per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

18,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

55 mm

diametro nominale

33 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato CM-MG 33 1 1/4 IP67 guaine metalliche installazioni elettriche