Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG27M32
Cod. Produttore
CMMG27M32
Cod. EAN
8030343094239

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMG27M32 offre una soluzione pratica e sicura per il collegamento con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 garantita
  • Continuità elettrica perfetta
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso
Raccordo filettato diritto con filettatura esterna metrica M32×1,5, progettato per il collegamento sicuro di guaine in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un grado di protezione IP67 che assicura impermeabilità e protezione da polveri, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata affidabilità. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile alla scatola di derivazione, offrendo una connessione robusta e duratura. Questo raccordo è adatto per impieghi professionali nel settore elettrico, garantendo sicurezza e protezione delle installazioni. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

45 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M32 per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche