Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP25PG29
Cod. Produttore
CMMGP25PG29
Cod. EAN
8030343026759

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 25 PG29 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido
  • Elevata resistenza alla trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza nell’installazione
Raccordo elettrico diritto con filettatura esterna PG29, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra cavi e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La filettatura consente un montaggio semplice e preciso, mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

45 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG29

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo elettrico CM-MG 25 PG29 virola avvitabile IP67 installazioni industriali