Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG25M32
Cod. Produttore
CMMG25M32
Cod. EAN
8030343094215

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 25 ISO M32X1,5 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola progettata per una presa sicura
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Elevata resistenza alla trazione e alle vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita per una maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Materiale durevole che assicura lunga durata e affidabilità
Raccordo filettato esterno diritto con filettatura metrica M32×1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e esterni. La filettatura standardizzata facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una connessione stabile e duratura per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

13 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

45 mm

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M32x1,5 CM-MG 25 per guaine metalliche IP67 uso industriale

€ 12,13 x 1 pz.