Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG20M25
Cod. Produttore
CMMG20M25
Cod. EAN
8030343094161

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMG20M25 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento di guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e duratura
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettato per il collegamento a vite su scatole elettriche. Garantisce un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione dei cavi. La filettatura precisa e standardizzata consente un montaggio semplice e stabile, mantenendo l’integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

39 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto filettatura M25 protezione IP67 per guaine metalliche