Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP18PG21
Cod. Produttore
CMMGP18PG21
Cod. EAN
8030343026728

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP18PG21 offre un’installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento all’interno della guaina metallica
  • Elevata resistenza alla trazione e alle vibrazioni
  • Montaggio rapido grazie all’anello in nylon di bloccaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 garantita contro polvere e acqua
  • Continuità elettrica perfetta per la sicurezza dell’impianto
  • Soluzione economica e duratura nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna PG21, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esposti a condizioni difficili. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, offrendo una soluzione duratura per l’installazione di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG21

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG21 alta resistenza IP67 per guaine metalliche installazioni elettriche