Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP18PG16
Cod. Produttore
CMMGP18PG16
Cod. EAN
8030343026711

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP18PG16 offre soluzioni pratiche e sicure per collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 per sicurezza e durabilità
  • Soluzione economica e affidabile
Il raccordo TXCMMGP18PG16 è un componente elettrico di tipo diritto con filettatura esterna PG16, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola di derivazione. Questo raccordo offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono protezione contro agenti esterni. La sua costruzione robusta e precisa lo rende perfetto per il fissaggio e la protezione delle guaine in sistemi elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell’impianto. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo elettrico PG16 filettatura esterna IP67 industriale