Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP18PG13
Cod. Produttore
CMMGP18PG13
Cod. EAN
8030343026704

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP18PG13 offre soluzioni efficienti per collegamenti sicuri e resistenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile all’interno della guaina metallica
  • Risparmio di tempo con il bloccaggio esterno tramite anello in nylon
  • Elevata resistenza alla trazione e alle vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP67 che garantisce sicurezza e durata nel tempo
  • Perfetta continuità elettrica per un funzionamento affidabile
  • Soluzione pratica, economica e sicura per impianti elettrici
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un grado di protezione IP67 che offre un'ottima protezione contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. La filettatura permette un fissaggio stabile e duraturo, rendendo questo raccordo perfetto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG13,5 con protezione IP67 per guaine metalliche, installazioni elettriche robuste