Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG18M25
Cod. Produttore
CMMG18M25
Cod. EAN
8030343094147

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMG18M25 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile e anello in nylon
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazione, garantendo durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica perfetta per una maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e affidabile nel tempo
Il raccordo TXCMMG18M25 è un componente elettrico con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettato per collegamenti a vite sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un grado di protezione IP67, assicurando impermeabilità e protezione da polvere anche in ambienti difficili. La sua tipologia dritta facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la filettatura esterna consente un fissaggio stabile alla scatola di derivazione. Questo raccordo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, durata e protezione elevate. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

37 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo elettrico M25 filettatura metrica IP67 installazione guaine metalliche