Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP15PG16
Cod. Produttore
CMMGP15PG16
Cod. EAN
8030343026681

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP15PG16 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile all’interno della guaina
  • Risparmio di tempo con un sistema di fissaggio rapido ed efficace
  • Elevata resistenza alla trazione e vibrazione per un montaggio duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita per una maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e affidabile per impianti elettrici
Il raccordo CM-MG 15 PG16 è un componente elettrico caratterizzato da una filettatura esterna di tipo diritto, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Questo raccordo presenta una dimensione di collegamento PG16 ed è dotato di un elevato grado di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e una protezione efficace delle connessioni elettriche in ambienti industriali o esterni. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MG 15 PG16 filettatura dritta IP67 per guaine metalliche industriali