Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP15PG13
Cod. Produttore
CMMGP15PG13
Cod. EAN
8030343026674

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP15PG13 garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti elettrici con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile avvitamento grazie alla virola progettata per una presa salda
  • Montaggio rapido con anello in nylon per fissaggio esterno
  • Resistenza elevata a trazione e vibrazioni, riducendo manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica perfetta per maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 che garantisce resistenza a polvere e acqua
  • Soluzione economica e durevole per impianti affidabili
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità nel tempo. La filettatura consente un montaggio semplice e stabile, rendendo questo raccordo una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG13,5 con anello nylon IP67 per guaine metalliche

€ 6,81 x 1 pz.