Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG15M25
Cod. Produttore
CMMG15M25
Cod. EAN
8030343094062

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 15 ISO M25X1,5 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento delle guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile all’interno della guaina
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido tramite anello in nylon
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni per un montaggio affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta continuità elettrica per sicurezza e funzionalità
  • Grado di protezione IP67 che garantisce tenuta stagna e protezione da polvere
  • Soluzione economica e duratura per impianti elettrici efficienti
Il raccordo TXCMMG15M25 è un componente elettrico con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettato per collegamenti a vite affidabili e sicuri. Caratterizzato da un tipo diritto, garantisce un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersioni temporanee in acqua. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e sigillato tra guaine e scatole elettriche, offrendo durata e protezione ottimali in ambienti industriali e civili. La costruzione precisa e la qualità dei materiali ne fanno una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

32 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MG 15 M25x1,5 IP67 collegamento guaine metalliche