Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG13A
Cod. Produttore
CMMGG13A
Cod. EAN
8030343026155

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGG13A garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla virola avvitabile
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni
  • Grado di protezione IP67 per ambienti critici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica assicurata
  • Protezione affidabile contro polvere e acqua
  • Soluzione duratura e sicura per l’impianto elettrico
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra tubi e scatole elettriche. Il raccordo presenta una filettatura standard per un’installazione semplice e precisa, assicurando un alto grado di protezione IP67 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e tenuta in ambienti difficili, questo raccordo offre robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

30 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto filettatura 1/2" IP67 per tubi elettrici