Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP13PG13
Cod. Produttore
CMMGP13PG13
Cod. EAN
8030343026650

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP13PG13 offre soluzioni pratiche e sicure per l'installazione di guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile avvitamento interno per un montaggio rapido
  • Ottima resistenza a trazione e vibrazione
  • Grado di protezione IP67 garantito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica perfetta
  • Installazione sicura e duratura
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti affidabili
Raccordo diritto con filettatura esterna PG13,5 progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Dotato di filettatura per il fissaggio a vite, assicura un grado di protezione IP67, che lo rende ideale per applicazioni in ambienti con presenza di polvere e acqua. La sua struttura robusta e precisa permette un’installazione semplice e duratura, assicurando la continuità e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

30 mm

diametro nominale

13 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG13,5 per guaine metalliche, IP67, installazione elettrica