Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG12A
Cod. Produttore
CMMGG12A
Cod. EAN
8030343026124

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGG12A offre un'installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla virola avvitabile che garantisce un fissaggio solido
  • Risparmio di tempo con un sistema pratico e affidabile
  • Elevata resistenza alla trazione e alle vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica assicurata per una maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Soluzione economica e duratura per l’impianto elettrico
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile mediante filettatura a vite. Offre un grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e durabilità. Realizzato con materiali robusti e finiture di qualità, è adatto per l’installazione in ambienti industriali e civili dove è necessario un raccordo performante e facile da montare. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto filettatura 1/2" IP67 per guaine metalliche