Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGP12PG16
Cod. Produttore
CMMGP12PG16
Cod. EAN
8030343026636

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXCMMGP12PG16 offre soluzioni pratiche e sicure per il collegamento di guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con sistema di bloccaggio rapido
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
Il raccordo diritto con filettatura esterna PG16 garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra la guaina e la scatola elettrica. Realizzato per assicurare un elevato grado di protezione IP67, protegge efficacemente contro polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono robustezza e resistenza. La filettatura consente un fissaggio stabile, mentre il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti. Questo raccordo è un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto PG16 alta protezione IP67 per guaine metalliche installazioni elettriche