Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG12M20
Cod. Produttore
CMMG12M20
Cod. EAN
8030343093942

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 12 ISO M20X1,5 offre una soluzione pratica e sicura per i collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio
  • Ottima resistenza alla trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 per una maggiore sicurezza
  • Soluzione economica e durevole
Raccordo filettato diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra guaine e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua, ideale per installazioni in ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono tenuta stagna e robustezza. La filettatura esterna facilita il montaggio e l’adattamento a sistemi standard, offrendo una soluzione durevole e performante per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

27,5 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato CM-MG 12 M20 IP67 per guaine metalliche