Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG10A
Cod. Produttore
CMMGG10A
Cod. EAN
8030343026063

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 10A 3/8 offre un’installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido con virola avvitabile per fissaggio sicuro
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni
  • Facile accoppiamento con guaine metalliche di vari tipi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garanzia di continuità elettrica affidabile
  • Protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Materiale durevole che assicura risparmio energetico nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3/8 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP67, assicurando protezione totale contro polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento a vite robusto e durevole. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

25 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MG 10A 3/8 filettatura esterna IP67 elettrico