Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMG10M20
Cod. Produttore
CMMG10M20
Cod. EAN
8030343093874

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TXCMMG10M20 offre una soluzione pratica e sicura per il collegamento di guaine metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con un collegamento rapido e sicuro
  • Ottima resistenza alla trazione e alle vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita per una maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M20 x 1,5 progettato per collegamenti a vite su scatole elettriche. Offre un elevato grado di protezione IP67, garantendo resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Realizzato con materiali robusti per assicurare affidabilità e durabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e tenuta stagna nelle connessioni di cavi e guaine. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

diametro esterno più grande

25 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo filettato M20 per guaine metalliche IP67 installazioni elettriche