Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMGG10
Cod. Produttore
CMMGG10
Cod. EAN
8030343026056

Informazioni di prodotto

Il raccordo CM-MG 10/1/4 offre una soluzione pratica e sicura per collegamenti con guaine metalliche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il sistema di bloccaggio rapido in nylon
  • Ottima resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Continuità elettrica garantita
  • Grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durata nel tempo
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

25 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-40 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo CM-MG 10/1/4 con bloccaggio rapido nylon IP67 per guaine metalliche